Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PILLER - Erdungsschelle KUPFER Ø27mm 3/4''

kopierenkopieren
PILLER - Erdungsschelle KUPFER Ø27mm 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES 3/4 CU

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 0.124 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081309

Hersteller Artikelnummer

ES 3/4 CU

Hersteller Typ

ES 3/4 CU

Hersteller Artikel Nr.:

ES 3/4 CU

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.124 kg

Kupfer‑Erdungsschelle Ø27 mm. Für Erdung an Rohrsystemen.