Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PILLER - Erdungsschelle KUPFER Ø42mm 1 1/4''

kopierenkopieren
PILLER - Erdungsschelle KUPFER Ø42mm 1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES 1 1/4 CU

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 0.151 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081311

Hersteller Artikelnummer

ES 1 1/4 CU

Hersteller Typ

ES 1 1/4 CU

Hersteller Artikel Nr.:

ES 1 1/4 CU

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.151 kg

Kupfer‑Erdungsschelle Ø42 mm. Hochwertige Kontaktierung für Rohrsysteme.