Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PILLER - Erdungsschelle verzinkt Ø21mm 1/2''

kopierenkopieren
PILLER - Erdungsschelle verzinkt Ø21mm 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES 1/2 VZ

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 79070000

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081290

Hersteller Artikelnummer

ES 1/2 VZ

Hersteller Typ

ES 1/2 VZ

Hersteller Artikel Nr.:

ES 1/2 VZ

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.072 kg

Verzinkte Erdungsschelle mit 21 mm Durchmesser für 1/2''‑Rohrsysteme.