Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PILLER - Erdungsschelle verzinkt Ø27mm 3/4''

kopierenkopieren
PILLER - Erdungsschelle verzinkt Ø27mm 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES 3/4 VZ

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 79070000

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081291

Hersteller Artikelnummer

ES 3/4 VZ

Hersteller Typ

ES 3/4 VZ

Hersteller Artikel Nr.:

ES 3/4 VZ

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.080 kg

Erdungsschelle verzinkt Ø27 mm zur leitfähigen Verbindung an 3/4''‑Rohrabschnitten.