Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PILLER - Erdungsschelle verzinkt Ø42mm 1 1/4''

kopierenkopieren
PILLER - Erdungsschelle verzinkt Ø42mm 1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES 1 1/4 VZ

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 79070000

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081293

Hersteller Artikelnummer

ES 1 1/4 VZ

Hersteller Typ

ES 1 1/4 VZ

Hersteller Artikel Nr.:

ES 1 1/4 VZ

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.140 kg

Erdungsschelle für Ø42 mm, verzinkte Ausführung. Für 1 1/4''‑Rohrsysteme.