Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - ACV/DCV-ÜberwacHUgsrelais 24VDC 24/110/230 ZUZ #827100

kopierenkopieren
PILZ - ACV/DCV-ÜberwacHUgsrelais 24VDC 24/110/230 ZUZ #827100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 827100

  • Spannungsmessbereich 1 - 24 .. 230 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548007718

Sonepar Artikelnummer

120710424

Hersteller Artikelnummer

827100

Hersteller Typ

ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2C/O

Hersteller Artikel Nr.:

827100

Spannungsmessbereich 1:

24 .. 230 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Ansprechwert Spannung:

18 .. 276 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

122 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.120 kg

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung und Steuerglied, Messspannung dient als Versorgungsspannung, 2 Hilfskontakte (C/O), Baubreite = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.