Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Adapterkabel 1,5m PNOZ msi11p #773855

kopierenkopieren
PILZ - Adapterkabel 1,5m PNOZ msi11p #773855

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 773855

  • Länge - 1.5 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548001532

Sonepar Artikelnummer

120710483

Hersteller Artikelnummer

773855

Hersteller Typ

PNOZ MSI11P ADAPTER CABLE 1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

773855

Länge:

1.5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.061 kg

Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m.