Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Adapterkabel 2,5m PNOZ msi10p #773854

kopierenkopieren
PILZ - Adapterkabel 2,5m PNOZ msi10p #773854

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 773854

  • Länge - 2.5 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.099 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548001549

Sonepar Artikelnummer

120710482

Hersteller Artikelnummer

773854

Hersteller Typ

PNOZ MSI10P ADAPTER CABLE 2,5M

Hersteller Artikel Nr.:

773854

Länge:

2.5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.099 kg

Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m.