Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Adapterkabel Bos/Rex 15/15 4,0m PNOZ msi 17p #773875

kopierenkopieren
PILZ - Adapterkabel Bos/Rex 15/15 4,0m PNOZ msi 17p #773875

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 773875

  • Länge - 4 m

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.189 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548052220

Sonepar Artikelnummer

120710481

Hersteller Artikelnummer

773875

Hersteller Typ

PNOZ MSI17P BOS/REX 15/15 5,0M

Hersteller Artikel Nr.:

773875

Länge:

4 m

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.189 kg

Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 5 m, für Bosch Rexroth.