PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Bos/Rex 1 PNOZ msi5p #773857

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773857
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.131 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548001518
Sonepar Artikelnummer
120710491
Hersteller Artikelnummer
773857
Hersteller Typ
PNOZ MSI5P ADAPTER BOS/REX 15/15 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773857
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.131 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Bosch Rexroth.


