PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Bosc/Rex PNOZ msi5p #773858

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773858
Länge - 1.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548001501
Sonepar Artikelnummer
120710492
Hersteller Artikelnummer
773858
Hersteller Typ
PNOZ MSI5P ADAPTER BOSC/REX 15/15 1,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773858
Länge:
1.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.092 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Bosch Rexroth.


