PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Elau 9/9 PNOZ msi6p #773860

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773860
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.109 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548001488
Sonepar Artikelnummer
120710493
Hersteller Artikelnummer
773860
Hersteller Typ
PNOZ MSI6P ADAPTER ELAU 9/9 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773860
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.109 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für ELAU.


