PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Elau 9/9 PNOZ msi6p #773861

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773861
Länge - 1.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Polzahl - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548001471
Sonepar Artikelnummer
120710494
Hersteller Artikelnummer
773861
Hersteller Typ
PNOZ MSI6P ADAPTER ELAU 9/9 1,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773861
Länge:
1.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
6
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.067 kg


