PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Fanuc 20 PNOZ msi13p #773869

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773869
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548025415
Sonepar Artikelnummer
120710484
Hersteller Artikelnummer
773869
Hersteller Typ
PNOZ MSI13P FANUC 20/20 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773869
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.151 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 20-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für FANUC.


