PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Lenze 9/9 PNOZ msi8p #773862

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773862
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.109 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548001464
Sonepar Artikelnummer
120710497
Hersteller Artikelnummer
773862
Hersteller Typ
PNOZ MSI8P ADAPTER LENZE 9/9 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773862
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.109 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Lenze.


