PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Lenze 9/9 PNOZ msi8p #773863

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773863
Länge - 1.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548001457
Sonepar Artikelnummer
120710498
Hersteller Artikelnummer
773863
Hersteller Typ
PNOZ MSI8P ADAPTER LENZE 9/9 1,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773863
Länge:
1.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.067 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Lenze.


