PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul SEW 15/15 PNOZ msi7p #773864

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773864
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.133 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548001440
Sonepar Artikelnummer
120710495
Hersteller Artikelnummer
773864
Hersteller Typ
PNOZ MSI7P ADAPTER SEW 15/15 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773864
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.133 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für SEW.


