PILZ - Adapterkabel Drehzahlmodul Tendo 15 PNOZ msi15p #773874

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773874
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548048063
Sonepar Artikelnummer
120710485
Hersteller Artikelnummer
773874
Hersteller Typ
PNOZ MSI15P ADAPTER TENDO 15/15 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773874
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.145 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PMCtendo.


