PILZ - Adapterkabel f.PNOZms1p/2p Baumuell PNOZ msi16p #773867

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773867
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.119 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548025439
Sonepar Artikelnummer
120710486
Hersteller Artikelnummer
773867
Hersteller Typ
PNOZ MSI16P ADAPTER BAUMUELL 15/15 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773867
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.119 kg
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Baumüller.


