PILZ - Adapterkabel f.PNOZms1p/2p Si/Ha 15 PNOZ msi3Ap #773842

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773842
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.134 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548048421
Sonepar Artikelnummer
120710489
Hersteller Artikelnummer
773842
Hersteller Typ
PNOZ MSI3AP ADAPTER SI/HA 15/15 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773842
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.134 kg
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol., 2,5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.


