PILZ - Adapterkabel f.PNOZms1p/2p Si/Ha 25 PNOZ msi1Ap #773840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773840
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.139 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548048407
Sonepar Artikelnummer
120710487
Hersteller Artikelnummer
773840
Hersteller Typ
PNOZ MSI1AP ADAPTER SI/HA 25/25 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773840
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.139 kg
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 2,5 m.


