PILZ - Adapterkabel f.PNOZms1p/2p Si/Ha 25 PNOZ msi1Bp #773841

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773841
Länge - 2.5 m
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.139 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548048414
Sonepar Artikelnummer
120710488
Hersteller Artikelnummer
773841
Hersteller Typ
PNOZ MSI1BP ADAPTER SI/HA 25/25 2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
773841
Länge:
2.5 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.139 kg
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol., 2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.


