Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Anschlußkabel 10m PSS67cableM12afM12am

kopierenkopieren
PILZ - Anschlußkabel 10m PSS67cableM12afM12am

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380214

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.366 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548054804

Sonepar Artikelnummer

120710549

Hersteller Artikelnummer

380214

Hersteller Typ

PSS67 CABLE M12AF M12AM, 10M

Hersteller Artikel Nr.:

380214

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.366 kg

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m