PILZ - Ansteuermodul PNOZ pe1p #773900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548012729
Sonepar Artikelnummer
120710502
Hersteller Artikelnummer
773900
Hersteller Typ
PNOZ PE1P
Hersteller Artikel Nr.:
773900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.170 kg
Ansteuermodul/Basisgerät modulares Sicherheitssystem, max. 4 Erweiterungsmodule über Steckbrücken anschliessbar, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 22,5 mm, UB = 24 V DC.


