PILZ - Aufbaugehäuse IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400200
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 72 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003819
Sonepar Artikelnummer
120555607
Hersteller Artikelnummer
400200
Hersteller Typ
PIT ES BOX 72 X 72 X 61 MM
Hersteller Artikel Nr.:
400200
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
72 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
72 mm
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.096 kg


