Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Basisgerät Mod.Sich.System 24VDC 2so PNOZ p1p #773300

kopierenkopieren
PILZ - Basisgerät Mod.Sich.System 24VDC 2so PNOZ p1p #773300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 773300

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548013054

Sonepar Artikelnummer

120710499

Hersteller Artikelnummer

773300

Hersteller Typ

PNOZ P1P 24VDC 2SO

Hersteller Artikel Nr.:

773300

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

45 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

135 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.285 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 HL-Ausgänge, automatischer/überwachter Start, UB 24 V DC, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem.