PILZ - Eingangsmodul PDP67 F 8DI ION HP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773601
Breite - 60 mm
Höhe - 162 mm
Tiefe - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548058918
Sonepar Artikelnummer
120710554
Hersteller Artikelnummer
773601
Hersteller Typ
PDP67 F 8DI ION HP
Hersteller Artikel Nr.:
773601
Breite:
60 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.320 kg
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, separate Versorgung der Ausgänge.


