PILZ - Eingangsmodul PNOZma1p2AnalogInput

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773812
Breite - 45 mm
Höhe - 94 mm
Tiefe - 121 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548050639
Sonepar Artikelnummer
120710539
Hersteller Artikelnummer
773812
Hersteller Typ
PNOZ MA1P 2 ANALOG INPUT
Hersteller Artikel Nr.:
773812
Breite:
45 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.184 kg
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 analoge Eingänge, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 13 Bit, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit, Bereichsüberwachung, Schwellwertüberwachung.


