PILZ - Elektronikmodul PSSu BP 1/8 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312601
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Breite - 12.6 mm
Höhe - 129 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548018462
Sonepar Artikelnummer
120710526
Hersteller Artikelnummer
312601
Hersteller Typ
PSSU BP 1/8 C
Hersteller Artikel Nr.:
312601
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12.6 mm
Höhe:
129 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


