Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Ersatzklemmen-Satz 3PL. 17,5mm PNOZ s #750003

kopierenkopieren
PILZ - Ersatzklemmen-Satz 3PL. 17,5mm PNOZ s #750003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548045819

Sonepar Artikelnummer

120710259

Hersteller Artikelnummer

750003

Hersteller Typ

PNOZ S SETSCREW TERMINALS 17,5MM

Hersteller Artikel Nr.:

750003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.021 kg

Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme,für 17,5 mm Gehäuse.