Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Ersatzklemmen-Satz 45mm PNOZ s #751008

kopierenkopieren
PILZ - Ersatzklemmen-Satz 45mm PNOZ s #751008

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kontaktset

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.053 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548045871

Sonepar Artikelnummer

120710449

Hersteller Artikelnummer

751008

Hersteller Typ

PNOZ S SET1SPRING LOADED TERMINALS 45MM

Hersteller Artikel Nr.:

751008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kontaktset

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.053 kg

Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Federkrafttechnik