Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Ersatzklemmen-Satz 4PL. 22,5mm PNOZ s #750004

kopierenkopieren
PILZ - Ersatzklemmen-Satz 4PL. 22,5mm PNOZ s #750004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548045826

Sonepar Artikelnummer

120710260

Hersteller Artikelnummer

750004

Hersteller Typ

PNOZ S SETSCREW TERMINALS 22,5MM

Hersteller Artikel Nr.:

750004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.028 kg

Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik