Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Ersatzklemmen-Satz 4PL. 22,5mm PNOZ s #751004

kopierenkopieren
PILZ - Ersatzklemmen-Satz 4PL. 22,5mm PNOZ s #751004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548045864

Sonepar Artikelnummer

120710266

Hersteller Artikelnummer

751004

Hersteller Typ

PNOZ S SETSPRING LOADED TERMINALS 22,5MM

Hersteller Artikel Nr.:

751004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.027 kg

Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik