Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Ersatzklemmen-Satz 4St. 8PL. 45mm PNOZ s #750008(Satz)

kopierenkopieren
PILZ - Ersatzklemmen-Satz 4St. 8PL. 45mm PNOZ s #750008(Satz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.057 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548045833

Sonepar Artikelnummer

120710261

Hersteller Artikelnummer

750008

Hersteller Typ

PNOZ S SET1SCREW TERMINALS 45MM

Hersteller Artikel Nr.:

750008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.057 kg

Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Schraubtechnik