Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Ersatzklemmen-Satz 8+4PL. 45mm PNOZ s #750012

kopierenkopieren
PILZ - Ersatzklemmen-Satz 8+4PL. 45mm PNOZ s #750012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548050769

Sonepar Artikelnummer

120710262

Hersteller Artikelnummer

750012

Hersteller Typ

PNOZ S SET2SCREW TERMINALS 45MM

Hersteller Artikel Nr.:

750012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.035 kg

Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme für 45 mm Gehäuse