PILZ - Erweiterungsmodul 3n/o PNOZ po3.3p #773632

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773632
Breite - 90 mm
Höhe - 94 mm
Tiefe - 135 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548012873
Sonepar Artikelnummer
120710506
Hersteller Artikelnummer
773632
Hersteller Typ
PNOZ PO3.3P 3N/O
Hersteller Artikel Nr.:
773632
Breite:
90 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.625 kg
Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem, 3 Sicherheitskontakte (S) 5,5 kW (AC3-Lasten), steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 90 mm.


