PILZ - Erweiterungsmodul 4n/o coated version PNOZ mo4p #773537

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773537
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art des Digitalausgangs - Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548012903
Sonepar Artikelnummer
120710452
Hersteller Artikelnummer
773537
Hersteller Typ
PNOZ MO4P 4N/O COATED VERSION
Hersteller Artikel Nr.:
773537
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22.5 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
52.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.204 kg


