Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Erweiterungsmodul CC-Link PNOZ mc7p #773726

kopierenkopieren
PILZ - Erweiterungsmodul CC-Link PNOZ mc7p #773726

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 773726

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für CAN - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548012767

Sonepar Artikelnummer

120710471

Hersteller Artikelnummer

773726

Hersteller Typ

PNOZ MC7P CC-LINK

Hersteller Artikel Nr.:

773726

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.150 kg

Erweiterungsmodul CC-Link PNOZ mc7p für sichere Feldbus-Kommunikation in Automatisierungssystemen. CC-Link Schnittstelle für Echtzeit-Datenübertragung. PNOZ mc7p Plattform für Safety-Funktionen.