PILZ - Erweiterungsmodul n/o burner PNOZ mo5p 4 #773534

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773534
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.198 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548054255
Sonepar Artikelnummer
120710453
Hersteller Artikelnummer
773534
Hersteller Typ
PNOZ MO5P 4 N/O BURNER
Hersteller Artikel Nr.:
773534
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.198 kg
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Relaiskontakte, 6 A, Schliesser, potentialfrei, zwangsgeführt, diversitär, geeignet für Brenneranwendungen.


