PILZ - FehlerspannungsüberwacHUg 24-240ACDCUM-69 PFU6 #841000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841000
Spannungsmessbereich 1 - 0 .. 690 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548007176
Sonepar Artikelnummer
120710207
Hersteller Artikelnummer
841000
Hersteller Typ
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
841000
Spannungsmessbereich 1:
0 .. 690 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg


