PILZ - Fernbedienung 3Sek./Pot2,2 FB/F10 #325205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325205
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85334010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548018059
Sonepar Artikelnummer
120710157
Hersteller Artikelnummer
325205
Hersteller Typ
FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM
Hersteller Artikel Nr.:
325205
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.020 kg
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 3 s / 2,2 mOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.


