PILZ - Fernbedienung 3Sek./Pot47 FB/F10 #325202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325202
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85334010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548018080
Sonepar Artikelnummer
120710168
Hersteller Artikelnummer
325202
Hersteller Typ
FB/F10/3SEK. /POT 470 KO
Hersteller Artikel Nr.:
325202
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.020 kg
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 3 s / 470 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.


