PILZ - Halter zur Aufnahme von 5 Kontaktblöcken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400340
Einbaudurchmesser - 22.3 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548043648
Sonepar Artikelnummer
120555599
Hersteller Artikelnummer
400340
Hersteller Typ
PIT MHR5 HOLDER
Hersteller Artikel Nr.:
400340
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


