Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kabel mit Winkelstecker M12 8-PL. 5m PSEN #540323

kopierenkopieren
PILZ - Kabel mit Winkelstecker M12 8-PL. 5m PSEN #540323

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540323

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.251 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548002935

Sonepar Artikelnummer

120710444

Hersteller Artikelnummer

540323

Hersteller Typ

PSEN CABLE ANGLE M12 8-POLE 5M

Hersteller Artikel Nr.:

540323

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.251 kg

Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m