PILZ - Kontaktblock 1 n/c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400320
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548043624
Sonepar Artikelnummer
120555593
Hersteller Artikelnummer
400320
Hersteller Typ
PIT ESC2 CONTACT BLOCK 1 N/C
Hersteller Artikel Nr.:
400320
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.012 kg
Kontaktblock 1n/c Klemme in Schraubtechnik.


