PILZ - Kontaktblock 1 n/C mit Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400315
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548043617
Sonepar Artikelnummer
120555587
Hersteller Artikelnummer
400315
Hersteller Typ
PIT ESC1 SAFE CONTACT BLOCK 1 N/C
Hersteller Artikel Nr.:
400315
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg
Kontaktblock 1n/c mit Überwachung Klemme in Schraubtechnik.


