PILZ - Kontaktblock 1 n/o

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400310
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548043600
Sonepar Artikelnummer
120555592
Hersteller Artikelnummer
400310
Hersteller Typ
PIT ESC3 CONTACT BLOCK 1 N/O
Hersteller Artikel Nr.:
400310
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.011 kg
Kontaktblock 1n/o Klemme in Schraubtechnik.


