Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontaktblock 24VDC 4 n/o 1 n/c PNOZ s10 C #751110

kopierenkopieren
PILZ - Kontaktblock 24VDC 4 n/o 1 n/c PNOZ s10 C #751110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751110

  • Ausführung - Grundgerät

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548025484

Sonepar Artikelnummer

120710270

Hersteller Artikelnummer

751110

Hersteller Typ

PNOZ S10 C 24VDC 4 N/O 1 N/C

Hersteller Artikel Nr.:

751110

Ausführung:

Grundgerät

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.295 kg

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Schaltlast: 12 A DC1, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.