Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontaktblock 24VDC 4 n/o 1 n/c PNOZ s7 C #751107

kopierenkopieren
PILZ - Kontaktblock 24VDC 4 n/o 1 n/c PNOZ s7 C #751107

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751107

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548025514

Sonepar Artikelnummer

120707250

Hersteller Artikelnummer

751107

Hersteller Typ

PNOZ S7 C 24VDC 4 N/O 1 N/C

Hersteller Artikel Nr.:

751107

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Starteingang:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

17.5 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.180 kg

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.