Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontaktblock 24VDC 8 n/o 1 n/c PNOZ s11 #750111

kopierenkopieren
PILZ - Kontaktblock 24VDC 8 n/o 1 n/c PNOZ s11 #750111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750111

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548050301

Sonepar Artikelnummer

120707236

Hersteller Artikelnummer

750111

Hersteller Typ

PNOZ S11 24VDC 8 N/O 1 N/C

Hersteller Artikel Nr.:

750111

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.